SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
メスユニオン (KFF〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
1/4
材質
樹脂
注文コード
21889795
品番
KFF08N-02
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状
メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
トラスコ品番
482-3036
材質
樹脂
適合チューブ内径(Φmm)
6
CADデータダウンロード