※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAF カムレバー(めねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21890173
品番
LWAF-101-M10
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
26
寸法H'(mm)
4
寸法H(mm)
40
寸法Lf(mm)
15
寸法R(mm)
101
寸法T(mm)
25
寸法d(Φmm)
30
寸法e(mm)
4.8
寸法h(mm)(0°)
25.3
寸法h(mm)(90°)
23.8
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
101
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
211
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
つや消し黒
寸法M
M10