LWAM カムレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21890295 品番 LWAM-101-M8-25
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
寸法Lm(mm)25 寸法H(mm)40 寸法H'(mm)4 質量(g)225 回し半径(mm)101 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 寸法D(Φmm)26 寸法T(mm)25 寸法d(Φmm)30 取付部おねじ 寸法R(mm)101 材質(ピン)スティール 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8 寸法MM8 寸法h(mm)(0°)25.3 寸法h(mm)(90°)23.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする