NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAM カムレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21890338
品番
LWAM-101-M8-50
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法H'(mm)
4
質量(g)
233
回し半径(mm)
101
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
寸法D(Φmm)
26
寸法T(mm)
25
寸法d(Φmm)
30
取付部
おねじ
寸法R(mm)
101
材質(ピン)
スティール
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M8
寸法M
M8
寸法h(mm)(0°)
25.3
寸法h(mm)(90°)
23.8