LWAM カムレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21890365 品番 LWAM-63-M5-20
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法Lm(mm)20 寸法H(mm)24.5 寸法H'(mm)2.5 質量(g)62 回し半径(mm)63 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 寸法D(Φmm)16 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ 寸法R(mm)63 材質(ピン)スティール 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M5 寸法MM5 寸法h(mm)(0°)16.3 寸法h(mm)(90°)15.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする