LWAM カムレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21890453 品番 LWAM-82-M6-30
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法Lm(mm)30 寸法H(mm)30 寸法H'(mm)3 質量(g)120 回し半径(mm)82 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 寸法D(Φmm)20 寸法T(mm)20 寸法d(Φmm)25 取付部おねじ 寸法R(mm)82 材質(ピン)スティール 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6 寸法MM6 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする