LWBF カムレバー(めねじ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21890548 品番 LWBF-82-M6
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)30 寸法Lf(mm)12 寸法R(mm)82 寸法T(mm)20 寸法d(Φmm)22.5 寸法e(mm)3.7 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)12 回し半径(mm)82 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)99 材質(ピン)スティール 寸法MM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49127565
2022-07-01
用途:
バイクバックミラ固定開放用
ノースリバーちとせ 様 (不動産業)

思った通り、ミラーの固定開放がワンタッチで出来るのが良かった。

対象商品:
49127565
2021-09-04
用途:
ワークの取付治具の固定

取り外すと樹脂の台座部分が外れるので面倒くさい。その点以外は良好です。

対象商品:
49127574
2021-04-23
用途:
自転車に使用
川崎テレビサービス 様

Panasonic電動ママチャリのシートの上下のロックに使用。ボルトを買い足しましたが、今までぐるぐる回してたのが、ワンタッチでロック出来る様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49127574
2020-08-19
用途:
自走草刈り機のハンドルの角度調整に

ハンドルに握りダイアル式の角度調整がついていましたが、両側の調整が面倒になり、楽に調整できるようにと、カムレバー式のねじに変更してみました。カムによる引っ張り量が多くないので、レバーによる回転数は若干減ったようで、多少は楽になりました。台座の部品がプラスチックで、外れやすいのと、耐久性が心配で星4個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする