NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
LY 座金(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21890557
品番
LY-10-N
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
タイプ
座金本体のみ
寸法D(mm)
10
寸法A(mm)
6.3
寸法d(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.5
寸法s(mm)
1
質量(g)
1
付属品
ナット