モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SMCの スイッチ
SMCの リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
入力
定格電流(A)
-
注文コード
21890936
品番
EXW1-RDXNE4AE
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・定格電流
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
FA環境における通信の安定性を実現
適合
-
種別
小型無線リモート(デジタル)
材質
-
形状
-
質量(g)
130(本体)
タイプ
入力
形式
デジタル
規格
CE、UKCAマーキング
保護構造
IP20
定格電圧(V)
-
配線接続方法
-
外径(Φmm)
-
精度
-
定格電流(A)
-
最小曲げ半径(mm)
-
湿度(%RH)
周囲:35〜85(結露なきこと)
チャンネル数
(周波数チャンネル)5ch〜79ch
材質(シース)
-
入力電圧(V)
11以上(ON)、5以下(OFF)
出力電流(A)
-
アナログ出力
-
出力点数
-
接続
-
入力点数
16点(2点/コネクタ)
電源電圧(V)
DC24±10%(US1制御・入力用)
機能
周波数チャンネル選択対応、過電流保護/検知機能対応
取付場所
-
消費電流(mA)
100以下(内部)
入力信号
-
AWG
-
出力インピーダンス(Ω)
-
絶縁方式
-
同梱部品
-
周波数帯域(MHz)
2403〜2481
絶縁抵抗(MΩ)
-
電波形式
無線:周波数ホッピング方式(FHSS)
接触抵抗(mΩ)
-
取付け方法
-
ピン数(ピン)
-
保存温度範囲(℃)
-20〜60(保管/輸送時)
出力信号
-
コネクタ
e-COM
入出力形式
入力:NPN(+COM)
ケーブル外径(Φmm)
-
耐衝撃(m/s
2
)
EN61131-2準拠、147、11ms
極性
NPN
繰返し精度
-
周囲温度(℃)
-10〜50(動作時)
ケーブル長(mm)
-
最大負荷電流(A)
-
適合電線
-
周波数(MHz)
-
入力電流(mA)
Typ.5(ON)、2以下(OFF)
アンテナ
内部アンテナ
シース色
-
クラス
-
バルブ
-
プロトコル
V.2.0、またはV.1.0(選択可能)
通信速度
1Mbps(V.2.0)、250kbps(V.1.0)
導体公称断面積(mm
2
)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
チャンネル帯域幅:1MHz
無線
小型無線リモート
接続台数
-
IPアドレス
-
デバイスタイプ
-
耐電圧(kV)
-
対応ファイル
-
リニアリティ
-
点数
16点
アナログ入力
-
通信距離(m)
約100(使用環境による)
供給電圧(V)
-
供給電流(A)
0.3/コネクタ・2/ユニット(最大センサ供給)
材質(コネクタ)
-
占有局数
-
挿抜回数
-
トポロジー
-
局番
-
材質(接点)
-
局種別
-
耐振動(Hz)
EN61131-2準拠、5〜8.4未満 3.5mm、8.4〜150未満 9.8m/s
2
入力インピーダンス(kΩ)
-
キーの種類
-
伝送媒体
-
デバイス
-
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ワイヤレススイッチ パッケージセット
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
(1)
埋込ロータリスイッチ
神保電器
税込
¥
4,838
¥
4,398
バスケットへ
フットスイッチ 3C接点
オジデン(大阪自動電機)
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,198
〜
¥
1,998
〜
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,748
¥
2,498
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,418
〜
¥
2,198
〜
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
(1)
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン
税込
¥
1,978
¥
1,798
(1)
バスケットへ
ML非常用押釦スイッチ
明工社
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
ML非常用押釦スイッチ(赤プレート付)(. 認定用)
明工社
税込
¥
2,748
¥
2,498
バスケットへ
入力支援スイッチ(たっちぴこ)
国際電業
税込
¥
6,158
〜
¥
5,598
〜
フットスイッチ RS27N
OM SYSTEM
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所
税込
¥
50,578
〜
¥
45,980
〜
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
税込
¥
5,388
¥
4,898
バスケットへ
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
税込
¥
1,428
〜
¥
1,298
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線システム SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ
セレクタスイッチ
レバースイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
フットスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ
トグルスイッチ
ロッカスイッチ
ロータリスイッチ
スイッチ用銘板
押釦開閉器
ソレノイド/電磁機器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品