サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ入出力 定格電流(A)- 注文コード21891015 品番EXW1-RDMPE3AE
参考基準価格(税別)¥34,870 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・タイプ・定格電流など137種類から選べます 他の種類を見る

FA環境における通信の安定性を実現

適合- 種別小型無線リモート(デジタル) 材質- 形状- 質量(g)130(本体) タイプ入出力 形式デジタル 規格CE、UKCAマーキング 保護構造IP20 定格電圧(V)- 配線接続方法- 外径(Φmm)- 精度- 定格電流(A)- 最小曲げ半径(mm)- 湿度(%RH)周囲:35〜85(結露なきこと) チャンネル数(周波数チャンネル)5ch〜79ch 材質(シース)- 入力電圧(V)11以上(ON)、5以下(OFF) 出力電流(A)0.3/点・2/ユニット(最大) アナログ出力- 出力点数8点(2点/コネクタ) 接続- 入力点数8点(2点/コネクタ) 電源電圧(V)DC24±10%(US1制御・入力用、US2出力用) 機能周波数チャンネル選択対応、過電流保護/検知機能対応 取付場所- 消費電流(mA)100以下(内部) 入力信号- AWG- 出力インピーダンス(Ω)- 絶縁方式US1-US2間で内部絶縁 同梱部品- 周波数帯域(MHz)2403〜2481 絶縁抵抗(MΩ)- 電波形式無線:周波数ホッピング方式(FHSS) 接触抵抗(mΩ)- 取付け方法- ピン数(ピン)- 保存温度範囲(℃)-20〜60(保管/輸送時) 出力信号- コネクタe-COM 入出力形式入出力:PNP(-COM) ケーブル外径(Φmm)- 耐衝撃(m/s2)EN61131-2準拠、147、11ms 極性PNP 繰返し精度- 周囲温度(℃)-10〜50(動作時) ケーブル長(mm)- 最大負荷電流(A)- 適合電線- 周波数(MHz)- 入力電流(mA)Typ.5(ON)、2以下(OFF) アンテナ内部アンテナ シース色- クラス- バルブ- プロトコルV.2.0、またはV.1.0(選択可能) 通信速度1Mbps(V.2.0)、250kbps(V.1.0) 導体公称断面積(mm2)- RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格チャンネル帯域幅:1MHz 無線小型無線リモート 接続台数- IPアドレス- デバイスタイプ- 耐電圧(kV)- 対応ファイル- リニアリティ- 点数8点 アナログ入力- 通信距離(m)約100(使用環境による) 供給電圧(V)- 供給電流(A)0.3/コネクタ・1/ユニット(最大センサ供給) 材質(コネクタ)- 占有局数- 挿抜回数- トポロジー- 局番- 材質(接点)- 局種別- 耐振動(Hz)EN61131-2準拠、5〜8.4未満 3.5mm、8.4〜150未満 9.8m/s2 入力インピーダンス(kΩ)- キーの種類- 伝送媒体- デバイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする