サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ無線対応 定格電流(A)- 注文コード21891356 品番EX600-WPN1
参考基準価格(税別)¥121,830 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・タイプ・定格電流など137種類から選べます 他の種類を見る

FA環境における通信の安定性を実現

適合- 種別モジュラ無線ベース 材質- 形状- 質量(g)300 タイプ無線対応 規格CE、UKCAマーキング 保護構造IP67(マニホールド結合時) 定格電圧(V)- 配線接続方法- 外径(Φmm)- 精度- 定格電流(A)- 最小曲げ半径(mm)- 湿度(%RH)周囲:35〜85(結露なきこと) チャンネル数(無線周波数チャンネル、帯域幅:1MHz)79ch 材質(シース)- 入力電圧(V)- 出力電流(A)- アナログ出力10ms以下(ベースに接続された出力が対象)、0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s(リモートに接続された出力が対象) 出力点数最大1280点(登録されたリモートと合わせて、システム出力)、最大128点(16点単位での増減、モジュール出力)、最大32点(0/8/16/24/32点、バルブ出力) 接続- 入力点数最大1280点(登録されたリモートと合わせて、システム入力)、最大128点(16点単位での増減、モジュール入力) 電源電圧(V)DC24±10%(US1制御・入力用、US2出力用) 機能PROFINET:FSU(Fast start up)、MRP(Media Redundancy Protocol)、WEBサーバ機能 取付場所- 消費電流(mA)150以下(US1制御・入力用) 入力信号- AWG- 出力インピーダンス(Ω)- 絶縁方式- 同梱部品- 周波数帯域(MHz)- 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V外部端子一括と金属部) 電波形式無線:周波数ホッピング方式(FHSS) 接触抵抗(mΩ)- 取付け方法- ピン数(ピン)- 保存温度範囲(℃)-20〜60 出力信号- コネクタ- 入出力形式バルブ出力:Source/PNP(-COM) ケーブル外径(Φmm)- 耐衝撃(m/s2)EN61131-2準拠、147、11ms(バルブマニホールド除く) 繰返し精度- 周囲温度(℃)-10〜50(動作時) ケーブル長(mm)- 最大負荷電流(A)- 適合電線- 周波数(MHz)無線:2403〜2481、NFC:13.56 入力電流(mA)- アンテナ- シース色- クラスPROFINETコンフォーマンス:Class C(Only for IRT switch function) バルブ接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製) プロトコルPROFINET:PROFINET IO、無線:SMC独自プロトコル(SMC暗号化) V.1.0 通信速度PROFINET:100Mbps、無線:250kbps、NFC:20〜100kHz(I2C) 導体公称断面積(mm2)- RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格NFC:ISO/IEC14443B(Type-B) 無線モジュラタイプ 出力形式PNP 接続台数リモート登録:最大31台(0/15/31台)、EX600I/Oユニット:最大9台のEX600シリーズI/Oユニット(I/O=128/128を超えるI/Oは認識不可) IPアドレス- デバイスタイプ- 耐電圧(kV)AC0.5/min(外部端子一括と金属部) 対応ファイルPROFINET:GSDMLファイル リニアリティ- アナログ入力10ms以下(ベースに接続された入力が対象)、0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s(リモートに接続された入力が対象) 通信距離(m)無線:10(使用環境による)、NFC:〜0.01 供給電圧(V)- 供給電流(A)4(最大/US2出力用) 材質(コネクタ)- 占有局数- 挿抜回数- トポロジー- 局番- 材質(接点)- 局種別- 耐振動(Hz)EN61131-2準拠、5〜8.4未満 3.5mm、8.4〜150未満 9.8m/s2(バルブマニホールド除く) 入力インピーダンス(kΩ)- キーの種類- 伝送媒体PROFINE:標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX) デバイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする