モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SMCの スイッチ
SMCの リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
デジタル出力
定格電流(A)
-
注文コード
21891557
品番
EX600-DYNE
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・定格電流
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
FA環境における通信の安定性を実現
適合
-
種別
デジタル出力ユニット
材質
-
形状
ソケット
質量(g)
300
タイプ
デジタル出力
規格
CE、UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造
IP40(マニホールド結合時)
定格電圧(V)
-
配線接続方法
-
外径(Φmm)
-
精度
-
定格電流(A)
-
最小曲げ半径(mm)
-
湿度(%RH)
使用時:35〜85(結露なきこと)
チャンネル数
-
材質(シース)
-
入力電圧(V)
-
出力電流(A)
-
アナログ出力
-
出力点数
16点
接続
-
入力点数
-
電源電圧(V)
-
機能
短絡保護回路内蔵
取付場所
-
消費電流(mA)
50以下
入力信号
-
AWG
-
出力インピーダンス(Ω)
-
絶縁方式
-
同梱部品
-
周波数帯域(MHz)
-
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)
電波形式
-
接触抵抗(mΩ)
-
取付け方法
-
ピン数(ピン)
25
保存温度範囲(℃)
-20〜60
出力信号
-
コネクタ
D-sub、ロックねじ:No.4-40 UNC
入出力形式
出力:NPN
ケーブル外径(Φmm)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
繰返し精度
-
周囲温度(℃)
-10〜50(使用時)
ケーブル長(mm)
-
最大負荷電流(A)
0.5/点、2/ユニット
適合電線
-
周波数(MHz)
-
入力電流(mA)
-
アンテナ
-
シース色
-
クラス
-
バルブ
-
プロトコル
-
通信速度
-
導体公称断面積(mm
2
)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
-
無線
モジュラタイプ
出力形式
NPN
接続台数
-
IPアドレス
-
デバイスタイプ
-
耐電圧(kV)
AC0.5/min(外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)
対応ファイル
-
リニアリティ
-
アナログ入力
-
通信距離(m)
-
供給電圧(V)
-
供給電流(A)
-
材質(コネクタ)
-
占有局数
-
挿抜回数
-
トポロジー
-
局番
-
材質(接点)
-
局種別
-
耐振動(Hz)
-
入力インピーダンス(kΩ)
-
キーの種類
-
伝送媒体
-
デバイス
-
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
フル2線式リモコン スイッチ(2コ用)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
10,668
〜
¥
9,698
〜
フル2線式リモコン スイッチ(1コ用)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
9,018
〜
¥
8,198
〜
フル2線式リモコン スイッチ(3コ用)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
12,078
〜
¥
10,980
〜
フル2線式リモコン スイッチ(8コ用)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
フル2線式リモコン スイッチ(4コ用)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
銘板 NWAQ形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,968
¥
2,698
銘板 NWA形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,298
〜
¥
2,998
〜
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
銘板(HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,518
¥
3,198
TWS シリーズコントロールユニット 銘板
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,968
¥
2,698
バスケットへ
銘板 NWAS形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,968
¥
2,698
バスケットへ
銘板 NWAL形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,628
¥
3,298
バスケットへ
銘板 NWAQL形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,738
¥
3,398
バスケットへ
銘板
IDEC(和泉電気)
税込
¥
296
〜
¥
269
〜
NUO形 アルミニウム銘板
IDEC(和泉電気)
税込
¥
5,828
〜
¥
5,298
〜
NWARシリーズ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
8,248
〜
¥
7,498
〜
HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用
ダイヤトレンド
税込
¥
31,878
〜
¥
28,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線システム SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ
セレクタスイッチ
レバースイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
フットスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ
トグルスイッチ
ロッカスイッチ
ロータリスイッチ
スイッチ用銘板
押釦開閉器
ソレノイド/電磁機器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品