適合EtherNet/IPTM、PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK用
種別通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)
材質ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)
形状アングル
質量(g)約308
規格-
保護構造IP67(嵌合時)
定格電圧(V)AC48/DC60
配線接続方法-
外径(Φmm)1.55(電線絶縁体を含む)
精度-
定格電流(A)4
最小曲げ半径(mm)19.5(固定時)
湿度(%RH)-
チャンネル数-
材質(シース)PVC(RAL 6018相当)
入力電圧(V)-
出力電流(A)-
アナログ出力-
出力点数-
接続-
入力点数-
電源電圧(V)-
機能-
取付場所-
消費電流(mA)-
入力信号-
AWG22
出力インピーダンス(Ω)-
絶縁方式-
同梱部品-
周波数帯域(MHz)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上
電波形式-
接触抵抗(mΩ)10以下
取付け方法-
ピン数(ピン)4(使用可能)
保存温度範囲(℃)-
出力信号-
コネクタM12
入出力形式-
ケーブル外径(Φmm)6.5
耐衝撃(m/s2)-
繰返し精度-
周囲温度(℃)-40〜70
ケーブル長(mm)3000
最大負荷電流(A)-
適合電線-
周波数(MHz)-
入力電流(mA)-
アンテナ-
シース色グリーン
クラス-
バルブ-
プロトコル-
通信速度-
導体公称断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格-
接続台数-
IPアドレス-
デバイスタイプ-
耐電圧(kV)1.4
対応ファイル-
リニアリティ-
アナログ入力-
通信距離(m)-
供給電圧(V)-
供給電流(A)-
材質(コネクタ)TPU(UL94 HB)
占有局数-
挿抜回数100
トポロジー-
局番-
材質(接点)CuSn(Auめっき、Ni下地)
局種別-
耐振動(Hz)-
入力インピーダンス(kΩ)-
キーの種類Dコード
伝送媒体-
デバイス-