サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)4 注文コード21892214 品番PCA-1557730
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・タイプ・定格電流など137種類から選べます 他の種類を見る

FA環境における通信の安定性を実現

用途センサ用 適合センサ用 種別組立式コネクタ 材質ローレット部:黄銅(Niめっき) 形状プラグ/ストレート 質量(g)約14 規格- 保護構造IP67(嵌合時) 定格電圧(V)60 内容組立式コネクタ(M8/3ピン/プラグ/Piercecon(R)接続) 配線接続方法Piercecon(R)接続 外径(Φmm)適合ケーブル:1〜1.6(電線絶縁部を含む) 精度- 定格電流(A)4 最小曲げ半径(mm)- 湿度(%RH)- チャンネル数- 材質(シース)- 入力電圧(V)- 出力電流(A)- アナログ出力- 出力点数- 接続同一断面積電線の接続10回 入力点数- 電源電圧(V)- 機能- 取付場所- 消費電流(mA)- 入力信号- AWG適合ケーブル:24〜26、22〜24 出力インピーダンス(Ω)- 絶縁方式- 同梱部品- 周波数帯域(MHz)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上 電波形式- 接触抵抗(mΩ)5以下 取付け方法- ピン数(ピン)3(使用可能) 保存温度範囲(℃)- 出力信号- コネクタM8 入出力形式- ケーブル外径(Φmm)適合ケーブル:3〜5 耐衝撃(m/s2)- 繰返し精度- 周囲温度(℃)-40〜85 ケーブル長(mm)- 最大負荷電流(A)- 適合電線- 周波数(MHz)- 入力電流(mA)- アンテナ- シース色- クラス- バルブ- プロトコル- 通信速度- 導体公称断面積(mm2)適合ケーブル:0.14〜0.25、0.25〜0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格- 接続台数- IPアドレス- デバイスタイプ- 耐電圧(kV)1.0 対応ファイル- リニアリティ- アナログ入力- 通信距離(m)- 供給電圧(V)- 供給電流(A)- 材質(コネクタ)PA66(UL94 V0) 占有局数- 挿抜回数100 トポロジー- 局番- 材質(接点)CuZn(Auめっき、Ni下地) 局種別- 耐振動(Hz)- 入力インピーダンス(kΩ)- キーの種類- 伝送媒体- デバイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする