PPR-12-KU PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPR-12-KU PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892334
PPR-12-KU PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892334

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(mm)12ストローク(mm)3.3注文コード21892334品番PPR-12-KU
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)10寸法D1(mm)12寸法D2(mm)13寸法L(mm)16寸法L1(mm)2.3寸法s(mm)3.3外径(mm)12ストローク(mm)3.3適合(ボールボタン)BB-16材質(本体)プラスティック質量(g)3材質(ボール)ステンレス最大荷重(N)25最小荷重(N)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする