PPR-3 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892343

PPR-3 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892343
PPR-3 PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892343

PPR プレスフィットプランジャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)3ストローク(mm)0.7注文コード21892343品番PPR-3
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

寸法D(mm)2.4寸法D1(mm)3寸法L(mm)4寸法L1(mm)0.75寸法s(mm)0.7外径(mm)3ストローク(mm)0.7適合(ボールボタン)BB-4材質(本体)ステンレス質量(g)0.2材質(ボール)ステンレス最大荷重(N)3.5最小荷重(N)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする