※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンナット (KFN-〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード21893243 品番KFN-08
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状ユニオンナット 適合チューブ外径(Φmm)8 トラスコ品番482-4008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする