曜日別特売
KFT08B-00 両口チーズユニオン (KFT~) SMC 21893785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン (KFT~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状チーズユニオン注文コード21893785品番KFT08B-00
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径同径チューブトラスコ品番482-4326材質黄銅適合チューブ内径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする