NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
RDM デジタルポジションインジケータ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
読取方向
AR
色(本体)
OR
回転方向
L
注文コード
21894075
品番
RDM-1.00-L-AR-OR
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
読取方向・色・回転方向
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
1回転表示
1.00
ピッチ(mm)
1
回転方向
L
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
色(本体)
OR
読取方向
AR