RDM デジタルポジションインジケータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 読取方向FR 色(本体)OR 回転方向L 注文コード21894592 品番RDM-2.0-L-FR-OR
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は読取方向・色・回転方向など112種類から選べます 他の種類を見る
1回転表示02.0 ピッチ(mm)2 回転方向L 最高回転数(min-1[r.p.m])1250 色(本体)OR 読取方向FR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする