※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の インジケーター
RDT デジタルポジションインジケータ
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
GR
回転方向
L
読取方向
FN
注文コード
21895046
品番
RDT-0.5-L-FN-GR
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥10,217
販売価格(税別)
¥
9,288
バスケットに入れる
この商品は
色・回転方向・読取方向
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
1回転表示
0.5
ピッチ(mm)
0.5
回転方向
L
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
500
色(本体)
GR
読取方向
FN