※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
RDT デジタルポジションインジケータ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色(本体)
OR
回転方向
R
読取方向
AN
注文コード
21896053
品番
RDT-3.0-R-AN-OR
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥10,217
販売価格(税別)
¥
9,288
バスケットに入れる
この商品は
色・回転方向・読取方向
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
1回転表示
3
ピッチ(mm)
3
回転方向
R
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
830
色(本体)
OR
読取方向
AN