※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M6F-20-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897033 SCS-M6F-20-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897033 SCS-M6F-20-R SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21897033

SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)20.8 注文コード21897033 品番SCS-M6F-20-R
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はM・寸法L・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ0.75 寸法L(mm)20.8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)3 ねじ規格細目 寸法M(mm)M6 許容荷重(N)9000 寸法M1(細目)M6×0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする