※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
13.2
注文コード
21897058
品番
SCS-M8F-12-R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L・材質
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
13.2
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
4
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M8
許容荷重(N)
15000
寸法M1(細目)
M8×1.0