※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SGT グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法M(mm)
M16
寸法M(並目)
M16
注文コード
21897785
品番
SGT-M16-75
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・M・寸法M
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
75
ねじピッチ
2
寸法B(mm)
8
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M16
寸法d2(mm)
12 h11
寸法d3(mm)
11
寸法Z1(mm)
10.6
寸法Z2(mm)
5
許容荷重(N)
43500
寸法M(並目)
M16
集約シリーズ用
5