UAF アルミ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミニウム製 寸法A(mm)20 寸法L1(mm)117 注文コード21897943 品番UAF-20-117-BL
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・寸法A・寸法L1など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法H(mm)49 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)117 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)36 材質アルミニウム製 質量(g)100 表面処理バレル研磨 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする