NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
160
注文コード
21898047
品番
UAF-20-160-RD
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
173
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
38
材質
アルミニウム製
質量(g)
126
表面処理
静電塗装(つや消しレッド)
許容荷重(N)
1000