NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAF アルミ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
300
注文コード
21898345
品番
UAF-26-300-RD
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
317
寸法L1(mm)
300
寸法Lf(mm)
12
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
40
材質
アルミニウム製
質量(g)
345
表面処理
静電塗装(つや消しレッド)
許容荷重(N)
1000