UAFS ステンレス取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス製 寸法L1(mm)200 注文コード21898442 品番UAFS-20-200
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は材質・寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法H(mm)51 寸法L(mm)213 寸法L1(mm)200 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 材質ステンレス製 質量(g)440 表面処理ショットブラスト 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする