NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAFS ステンレス取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
300
注文コード
21898467
品番
UAFS-20-300
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
313
寸法L1(mm)
300
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
38
材質
ステンレス製
質量(g)
597
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000