NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAFS ステンレス取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
寸法L1(mm)
350
注文コード
21898476
品番
UAFS-20-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
材質・寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
363
寸法L1(mm)
350
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
38
材質
ステンレス製
質量(g)
660
表面処理
ショットブラスト
許容荷重(N)
1000
関連資料:
(0.5MB)