曜日別特売
KGD04-01-X17 デルタユニオン (KGD~) SMC 21898554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタユニオン (KGD~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/8注文コード21898554品番KGD04-01-X17
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。

用途
めねじ部からの直角
2方向の分岐配管に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする