NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAH アーチ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21898555
品番
UAH-192-BK
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
スティール製
質量(g)
130
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
192
寸法A(mm)
10
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
25
寸法Lf(mm)
5
許容荷重(N)
1000