NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAH アーチ取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
96
表面処理
クロムメッキ
注文コード
21898625
品番
UAH-96-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
寸法L1・表面処理
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スティール製
質量(g)
70
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
96
寸法A(mm)
10
表面処理
クロムメッキ
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
25
寸法Lf(mm)
5
許容荷重(N)
1000
関連資料:
(0.5MB)