NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAP アルミ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
寸法L1(mm)
100
注文コード
21898643
品番
UAP-10-100-AL
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
115
寸法L1(mm)
100
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
アルミニウム製
質量(g)
35
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000