NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UAP アルミ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
8
寸法L1(mm)
120
注文コード
21898878
品番
UAP-8-120-SG
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
132
寸法L1(mm)
120
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
27
材質
アルミニウム製
質量(g)
25
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000