NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UBF・UBC アルミ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
注文コード
21899133
品番
UBC-20-120-SG
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
137
寸法Lr(mm)
5
寸法h(mm)
28
材質
アルミニウム製
R
5.3
取付
前面取付
質量(g)
80
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000