NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UCF アルミ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
250
注文コード
21899185
品番
UCF-20-250-BL
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
68
寸法L(mm)
270
寸法L1(mm)
250
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
材質
アルミニウム製
質量(g)
280
タイプ
中実
表面処理
バレル研磨
許容荷重(N)
1000