NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UCF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
20
寸法L1(mm)
250
注文コード
21899194
品番
UCF-20-250-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
68
寸法L(mm)
270
寸法L1(mm)
250
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
材質
アルミニウム製
質量(g)
280
タイプ
中実
表面処理
静電塗装(つや消しシルバー)
許容荷重(N)
1000