NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UCF アルミ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
250
注文コード
21899264
品番
UCF-28-250-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,347
販売価格(税別)
¥
7,588
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
78
寸法L(mm)
278
寸法L1(mm)
250
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
50
材質
アルミニウム製
質量(g)
290
タイプ
中空
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000