NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
200
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
注文コード
21899526
品番
UEF-30-200-ES
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
265
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
230
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
200
ブラケット
ライトグレー
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)