UEF アルミチューブラ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)350 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー) 注文コード21899605 品番UEF-30-350-ES
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法L1・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法D(mm)18 寸法H(mm)75 寸法L(mm)415 寸法L1(mm)350 寸法L2(mm)320 寸法L3(mm)380 寸法Lf(mm)15 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)45 質量(g)260 ブラケットライトグレー キャップ色ライトグレー 許容荷重(N)500 材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする