NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
400
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
注文コード
21899623
品番
UEF-30-400-ES
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
465
寸法L1(mm)
400
寸法L2(mm)
370
寸法L3(mm)
430
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
280
ブラケット
ライトグレー
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)