NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
600
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)
注文コード
21899675
品番
UEF-30-600-ES
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
665
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
570
寸法L3(mm)
630
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
360
ブラケット
ライトグレー
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/アルマイト(シルバー)