UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)28 寸法L1(mm)250 注文コード21899973 品番UFCS-20-250
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法A・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)48 材質(パイプ)ステンレス製 ブラケットつや消し黒 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)28 寸法H(mm)58 寸法h(mm)35 寸法L(mm)270 寸法L2(mm)212 寸法Lm(mm)15.5 寸法M(mm)M8 許容荷重(N)500 質量(g)266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする