NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
300
注文コード
21899982
品番
UFCS-20-300
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
48
材質(パイプ)
ステンレス製
ブラケット
つや消し黒
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
58
寸法h(mm)
35
寸法L(mm)
320
寸法L2(mm)
262
寸法Lm(mm)
15.5
寸法M(mm)
M8
許容荷重(N)
500
質量(g)
299