NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
350
注文コード
21899998
品番
UFCS-20-350
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
48
材質(パイプ)
ステンレス製
ブラケット
つや消し黒
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
350
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
58
寸法h(mm)
35
寸法L(mm)
370
寸法L2(mm)
312
寸法Lm(mm)
15.5
寸法M(mm)
M8
許容荷重(N)
500
質量(g)
332