UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)38 寸法L1(mm)1000 注文コード21900016 品番UFCS-30-1000
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法A・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)57 材質(パイプ)ステンレス製 ブラケットつや消し黒 寸法d(mm)30 寸法L1(mm)1000 寸法A(mm)38 寸法H(mm)78 寸法h(mm)45 寸法L(mm)1024 寸法L2(mm)954 寸法Lm(mm)20.5 寸法M(mm)M10 許容荷重(N)500 質量(g)1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする