NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
38
寸法L1(mm)
400
注文コード
21900043
品番
UFCS-30-400
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
57
材質(パイプ)
ステンレス製
ブラケット
つや消し黒
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
400
寸法A(mm)
38
寸法H(mm)
78
寸法h(mm)
45
寸法L(mm)
424
寸法L2(mm)
354
寸法Lm(mm)
20.5
寸法M(mm)
M10
許容荷重(N)
500
質量(g)
600