NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
UHT パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
194
注文コード
21900147
品番
UHT-20-194-BK
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
寸法D1(mm)
20
寸法L(mm)
194
寸法b(mm)
4.5
寸法D2(mm)
17
適合ねじ
M5
質量(g)
65